昇圧トランス 100v 115vのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
104件の「昇圧トランス 100v 115v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランス 115V」、「昇圧器 110v」、「昇圧器」などの商品も取り扱っております。
1次電圧(V) 100/110/115/120(0V端子共用) 2次電圧(V) 100/110/115/120(0V端子共用) 仕様 単巻、静電シールドなし 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC1.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg) 8 出力電圧(V) 115・125 入力電圧(V) 100 電気容量(kVA) 2.0 仕様 アース付 タイプ 昇圧専用 電流(A) 20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 115~120 付属品 接地アダプター付 コード長さ(m) 1.7 保護装置 プロテクター
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力 115V/125V 入力 100V 2P
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別 単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


電圧(V) 【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状 A RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V) 115 容量(kVA) 2 出力電圧(V) 125 タイプ 昇圧 電流(A) 20 出力 115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力 100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m) (一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エスコ品番 EA815ZG-3 質量(kg) 10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×190×180 出力電圧(V) AC125/115 容量(kVA) 3 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 巻数 単巻(オートトランス) 相数 単相 保護回路 安全ブレーカー 出力コンセント 125V/115V×各2個
1個
45,300 税込49,830
翌日出荷

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V) 0-200-220 2次電圧(V) 0-100-110 装備 静電シールド/接地端子 形状 TB 仕様 複巻 シールド 一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量 1.5KVA連続、3KVA30分 付属品 200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg) 約7 タイプ 昇降圧兼用 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) 100/115 入力電圧(V) 100/200兼用 コンセント出力 100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個 相数 単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ 昇圧 付属品 接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V) 200 容量(kVA) 2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V) 100(コンセント2個) タイプ 降圧 付属品 20A-250Vプラグ付 質量(kg) 9.5 周波数(Hz) 50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×165×176 取扱説明書 (2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)